Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Versandtaschen A4 75µ mit postamtlicher Prüfung


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Transparente Folien-Versandtaschen A4 75µ mit postamtlicher Prüfung
Transparente Folien-Versandtaschen A4 75µ mit postamtlicher Prüfung
Transparente Folien-Versandtaschen A4 75µ mit postamtlicher Prüfung
Artikel-Nr.:
     315-TPV02
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TPV02
EAN/GTIN:
     4058409078546
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandtaschen aus PE-Folie schützen Ihre Produkte vor Schmutz, Staub und Spritzwasser und ermöglichen zudem einen kostengünstigen Versand auf Grund des geringen Eigengewichts.
Die reißfesten und flexiblen Folien-Versandtaschen eignen sich für den Versand von z.B. Dokumenten, Katalogen und Werbeflyern. Dabei wird der Inhalt durch die hochglänzende, transparente Versandtasche optisch aufgewertet.
  • Material: LDPE
  • 2 Qualitäten: 40 µ für leichte und dünne Dokumente, 75 µ: für schwerere Dokumente
  • Bestell-Nr: TPV02, TPV03 mit Aufdruck: Für postamtliche Prüfung hier öffnen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
DIN A4
Stärke µ:
75
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Öffnung:
220 MM
Gewicht:
10
Weitere Suchbegriffe: folienversandtaschen a4, folienumschlag, folienversandtaschen transparent, durchsichtig, folienversandtasche, haftklebeverschluss, pe-folie, pe-versandtasche, postversand, transparent, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,03*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 159,56*
€ 189,88
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 158,41*
€ 188,51
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 149,94*
€ 178,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 137,27*
€ 163,35
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 125,03*
€ 148,79
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.