Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Versandtaschen A4 40 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparente Folien-Versandtaschen A4 40 µ
Transparente Folien-Versandtaschen A4 40 µ
Transparente Folien-Versandtaschen A4 40 µ
Artikel-Nr.:
     315-TPV452
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TPV452
EAN/GTIN:
     4058409078638
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandtaschen aus PE-Folie schützen Ihre Produkte vor Schmutz, Staub und Spritzwasser und ermöglichen zudem einen kostengünstigen Versand auf Grund des geringen Eigengewichts.
Die reißfesten und flexiblen Folien-Versandtaschen eignen sich für den Versand von z.B. Dokumenten, Katalogen und Werbeflyern. Dabei wird der Inhalt durch die hochglänzende, transparente Versandtasche optisch aufgewertet.
  • Material: LDPE
  • 2 Qualitäten: 40 µ für leichte und dünne Dokumente, 75 µ: für schwerere Dokumente
  • Bestell-Nr: TPV02, TPV03 mit Aufdruck: Für postamtliche Prüfung hier öffnen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
DIN A4
Stärke µ:
40
Innenmaß Höhe:
300 MM
Innenmaß Öffnung:
220 MM
Gewicht:
6
Weitere Suchbegriffe: folienversandtaschen a4, folienumschlag, folienversandtaschen transparent, durchsichtig, folienversandtasche, haftklebeverschluss, pe-folie, pe-versandtasche, postversand, transparent, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,11*
€ 113,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,52*
€ 112,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,18*
€ 108,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,25*
€ 102,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,89*
€ 86,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.