Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparente Folien-Versandtaschen A4+ 40 µ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparente Folien-Versandtaschen A4+ 40 µ
Transparente Folien-Versandtaschen A4+ 40 µ
Transparente Folien-Versandtaschen A4+ 40 µ
Artikel-Nr.:
     315-TPV453
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TPV453
EAN/GTIN:
     4058409078645
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandtaschen aus PE-Folie schützen Ihre Produkte vor Schmutz, Staub und Spritzwasser und ermöglichen zudem einen kostengünstigen Versand auf Grund des geringen Eigengewichts.
Die reißfesten und flexiblen Folien-Versandtaschen eignen sich für den Versand von z.B. Dokumenten, Katalogen und Werbeflyern. Dabei wird der Inhalt durch die hochglänzende, transparente Versandtasche optisch aufgewertet.
  • Material: LDPE
  • 2 Qualitäten: 40 µ für leichte und dünne Dokumente, 75 µ: für schwerere Dokumente
  • Bestell-Nr: TPV02, TPV03 mit Aufdruck: Für postamtliche Prüfung hier öffnen
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
DIN A4+
Stärke µ:
40
Innenmaß Höhe:
325 MM
Innenmaß Öffnung:
225 MM
Gewicht:
7
Weitere Suchbegriffe: folienversandtaschen a4, folienumschlag, folienversandtaschen transparent, durchsichtig, folienversandtasche, haftklebeverschluss, pe-folie, pe-versandtasche, postversand, transparent, umschlaege, versand, versandtasche, versandtaschen, versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,43*
€ 129,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,72*
€ 128,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,04*
€ 122,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,52*
€ 116,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,21*
€ 100,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.