Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripack braun RAJA 310 x 100 x 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tripack braun RAJA 310 x 100 x 60 mm
Tripack braun RAJA 310 x 100 x 60 mm
Tripack braun RAJA 310 x 100 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     315-TRB631B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TRB631B
EAN/GTIN:
     4058409078713
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Die dreieckigen Versandverpackungen Tripack gewährleisten den sicheren Versand von Postern, Plänen, Plakaten oder großen Drucken. Dank der stabilen Dreiecks-Form entsteht eine Knautschzone an den Kanten, welche Ihre Dokumente bestens schützt. Dadurch ist die praktische Versandverpackung Tripack auch ideal für die Lagerung oder Archivierung geeignet. Sie ist schnell montiert, platzsparend stapelbar und rollt nicht weg. Außerdem bietet Ihnen die Versandverpackung bietet höchste Festigkeit und Stabilität.

  • Nicht für den Postversand geeignet
  • Praktisch: stapelbar, rollt nicht weg
  • Sehr stabile Versandverpackung: 3 Lagen Karton an Boden und Deckel
  • Haftklebeverschluss zum leichten Verschließen
  • Leichte Montage
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Qualität: 1-welliger Karton
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung und so praktisch in der Lagerung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A3/A4
Innen-Durchmesser:
60 MM
Innenmaß Breite:
100 MM
Nutzbare Länge:
310 MM
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, braun, dreieckig, haftklebeverschluss, karton, kraftpapier, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre, versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,598* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.