Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripack braun RAJA 640 x 100 x 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tripack braun RAJA 640 x 100 x 60 mm
Tripack braun RAJA 640 x 100 x 60 mm
Tripack braun RAJA 640 x 100 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     315-TRB664B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     TRB664B
EAN/GTIN:
     4058409078775
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Die dreieckigen Versandverpackungen Tripack gewährleisten den sicheren Versand von Postern, Plänen, Plakaten oder großen Drucken. Dank der stabilen Dreiecks-Form entsteht eine Knautschzone an den Kanten, welche Ihre Dokumente bestens schützt. Dadurch ist die praktische Versandverpackung Tripack auch ideal für die Lagerung oder Archivierung geeignet. Sie ist schnell montiert, platzsparend stapelbar und rollt nicht weg. Außerdem bietet Ihnen die Versandverpackung bietet höchste Festigkeit und Stabilität.

  • Nicht für den Postversand geeignet
  • Praktisch: stapelbar, rollt nicht weg
  • Sehr stabile Versandverpackung: 3 Lagen Karton an Boden und Deckel
  • Haftklebeverschluss zum leichten Verschließen
  • Leichte Montage
  • Die Außendecke aller Kartons besteht aus Kraftpapier und gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht
  • Qualität: 1-welliger Karton
  • Farbe: braun
  • Flache Anlieferung und so praktisch in der Lagerung
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A1
Innen-Durchmesser:
60 MM
Innenmaß Breite:
100 MM
Nutzbare Länge:
640 MM
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, rajapack postbox, briefbox, postbox 1-wellig, braun, dreieckig, haftklebeverschluss, karton, kraftpapier, versand, versandhuelse, versandhuelsen, versandrohr, versandrohre, versandverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,58*
€ 43,5302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,99*
€ 40,4481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,26*
€ 32,4394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.