| |
|
| Artikel-Nr.: 315-V50TRA Herst.-Nr.: V50TRA EAN/GTIN: 4058409078942 |
| |
|
| | |
| - Das widerstandsfähige PCV Packband RAJATAPE in neuer Qualität eignet sich sehr gut für schwere Verpackungen bis ca. 80 kg und besticht durch extrem hohe Reißfestigkeit und besonders hohe Klebekraft. Es lässt sich geräuscharm abrollen. Dieses extrem widerstandsfähige Packband benötigen Sie zum Beispiel zum Verschließen von 3-welligen Wellpapp Faltkartons.
- Trägermaterial: PVC-Folie
- Kleber: Naturkautschuk
- Verpackungseinheit (VE): 36 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Breite: | 50 MM | Länge: | 66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-packband transparent, pvc packband, paket-klebeband 50 mm, klebeband, klebebänder, kleben, packbänder, rajatape, verpacken, verpackungsmittel, verschliessen, verschließen, verschlussmittel |
| | |
| |