Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Korrosionsschutz Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
VCI-Korrosionsschutz Papier
VCI-Korrosionsschutz Papier
VCI-Korrosionsschutz Papier
Artikel-Nr.:
     315-VP1
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VP1
EAN/GTIN:
     4058409079598
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier

VCI steht für Volatile Corrosion Inhibitor, dies bedeutet so viel wie "flüchtiger Korrosions-Hemmer“ bedeutet. In dem VCI* Korrosionsschutzpapier sind Salze eingebracht, welche eine Schutzschicht um das zu transportierende Produkt bilden. Beim Öffnen des Pakets verflüchtigt sich diese gesättigte Atmosphäre sofort und ohne Rückstände.

  • Vorteil gegenüber z.B. Ölpapieren (diese hinterlassen fast immer kleinere Rückstände
  • Rollenlänge 100 m, Rollen-Durchmesser 11 cm, Rollenkern-Durchmesser 5 cm
  • Papierqualität 72 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
120 MM
Gewicht:
9,6
Qualität g/m²:
72
Länge:
100 M
Weitere Suchbegriffe: Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 100m, einschlagpapier, packpapier rajapack, feuchtigkeitsschutz, korrosionsschutz, schutzpapier, vci korrosionsschutzpapier, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel, versenden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 128,57*
€ 153,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 125,45*
€ 149,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 108,70*
€ 129,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,30*
€ 112,22
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 80,50*
€ 95,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.