Übersicht | "Korrosionsschutzpapier"Überbegriffe Unterbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
VCI-Korrosionsschutz Papier (2 Angebote) VCI steht für Volatile Corrosion Inhibitor, dies bedeutet so viel wie "flüchtiger Korrosions-Hemmer“ bedeutet. In dem VCI* Korrosionsschutzpapier sind Salze eingebracht, welche eine Schutzschicht u... |
|
€ 132,35* pro Rolle |
| |
|
mdf-Verpackungen SSH_OEP2119059 |
€ 55,74* pro Stück |
| |
Öl- oder auch Korrosionsschutzpapier, B 150 x L 100 m (2 Angebote) Dieses beschichtete Kraftpapier ist ideal zum Verpacken, Versenden oder Lagern von öligen Bauteilen aus dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie. 100% wasserabweisend schützt es Ihre Waren vor ... |
mdf-Verpackungen SSH_OEP2119058 |
€ 76,13* pro Stück |
| |
|
_Verpackungsfuxx _VF_1173294 |
€ 187,9663* pro Rolle |
| |
|
|
€ 13,92* pro Kilogramm |
| |
|
|
€ 282,03* pro Stück |
| |
|
_Verpackungsfuxx _VF_1173295 |
€ 178,6228* pro Rolle |
| |
|
_Verpackungsfuxx _VF_1173289 |
€ 190,74178* pro Rolle |
| |
Korrosionsschutzpapier 1000 mm breit PowerShield FE70 (1 Angebot) Das Korrosionsschutzpapier mit VCI-Zusatz, PowerShield FE70, 1000 mm breit, ca. 74 g/m², bietet Langzeitschutz und ist ideal für Überseetransporte. Geeignet zum Schutz von Eisenmetallen, Gusseisen ... |
_Verpackungsfuxx _VF_1244646 |
€ 162,5665* pro Rolle |
| |
|
_Verpackungsfuxx _VF_1226002 |
€ 503,33* pro 1.000 Stück |
| |
Korrosionsschutzpapier 200 x 300 mm MasterShield FE70 (1 Angebot) Das Korrosionsschutzpapier mit VCI-Zusatz, MasterShield FE70, 200 x 300 mm, ca. 74 g/m², bietet optimalen Schutz für eisenhaltige Metalle. Recycling-Code: 22 PAP. Schützen Sie Ihre wertvollen Metal... |
_Verpackungsfuxx _VF_1446055 |
€ 65,24* pro Kartonage |
| |
Korrosionsschutzpapier 400 x 500 mm MasterShield FE70 (1 Angebot) Das Korrosionsschutzpapier mit VCI-Zusatz, MasterShield FE70, 400 x 500 mm, ca. 74 g/m², bietet optimalen Schutz für eisenhaltige Metalle. Recycling-Code: 22 PAP. Schützen Sie Ihre wertvollen Metal... |
_Verpackungsfuxx _VF_1444216 |
€ 64,98* pro Kartonage |
| |
VCI-Korrosionsschutzpapier Zuschnitt 220 x 1250 mm (1 Angebot) VCI-Korrosionsschutzpapier Zuschnitt 220 x 1250 mm Material: Kraftpapier Format: Bogen Qualität: 73 g/m² Farbe: braun Eigenschaft: VCI Korrosionsschutz Ausführung: Ölfrei & Fettfrei Verpackung: Pak... |
Wagener Verpackung 9000846 |
€ 7,92* pro Kilogramm |
| |
VCI Korrosionsschutzpapier 1180 x 780 mm (1 Angebot) VCI Korrosionsschutzpapier 1180 x 780 mm VCI Papier in Bogen von 1180 x 780 mm MasterShield VCI-Papier ca. 74 g/m² 184 m²/Karton ab ca. 0,33 €/m² = 4,50 €/kg 200 Stk./Karton 13,6 kg VCI Papier pro ... |
|
€ 306,43* pro 200 Stück |
| |
Korrosionsschutzpapier 300 x 400 mm MasterShield (1 Angebot) Das Korrosionsschutzpapier mit VCI-Zusatz, MasterShield FE70, 300 x 400 mm, ca. 74 g/m², bietet optimalen Schutz für eisenhaltige Metalle. Intrastat-Code: 48114900, Recycling-Code: 22 PAP. Schützen... |
_Verpackungsfuxx _VF_1444215 |
€ 65,06* pro Kartonage |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Korrosionsschutzpapier | |  | Ölpapier - Der perfekte Schutz vor Korrosion
In der Automobilindustrie oder im Maschinenbau werden täglich viele Bauteile verschickt und eingelagert. Durch Feuchtigkeit kann Korrosion entstehen, wodurch die Teile unbrauchbar werden. Um das Metall zu schützen, ist Ölpapier als ein besonders praktisches Verpackungspapier zu verwenden.
Ideal für Industrie- und Überseeverpackungen
Bei Ölpapier handelt es sich um wasserundurchlässiges, korrosionsverhütendes Kraftpapier. Das extrem starke Papier ist reißfest und dabei trotzdem biegsam, so dass Bauteile oder auch Kugellager gut darin eingepackt werden können. Das Papier ist in der Regel holzfrei und mit Paraffin, Wachs oder Ceresin getränkt. Durch diese Paraffinschicht auf beiden Seiten lässt es keine Feuchtigkeit durch, im Gegensatz zu Kunststoff kann die Luft darin gut zirkulieren. Die Isolierschicht ist zudem aromadicht und somit für die Verpackung von Gegenständen oder Produkten mit scharfen Gerüchen bestens geeignet. Ebenfalls verhindert es ein Austrocknen, so dass geölte Teile für längere Zeit darin problemlos gelagert werden können. Auch kleine Gegenstände wie Rasierklingen verpackt man häufig darin, doch ist hier auch der Einsatz von Wachspapier üblich.
Zum Einlagern oder für den sicheren Versand
Erhältlich ist Ölpapier in den unterschiedlichsten Stärken, Größen und Ausführungen. Die meisten Papiere werden als Rollen, mit oder ohne Hülse angeboten. Um Eisen, Aluminium und Stahl sicher zu lagern, wird beispielsweise Korrosionsschutzpapier angeboten. Ein besonderer Schutzfilm sorgt dafür, dass No-Corro Moleküle sich aus dem Trägerpapier verflüchtigen und sich stattdessen auf dem Packgut anlagern. Somit kann auf einen zusätzlichen Rostschutz verzichtet werden. Um Waren zu versenden, gibt es Teerpapier als Auskleidung der Kartons oder Verpackungsüberzug. Das starke Papier kann auch als Isolierung oder Schutz vor Dampf eingesetzt werden.
|
|