| |
|
| Artikel-Nr.: 328-10006 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250410150512 |
| |
|
| | |
| - Material: ABS-Kunststoff
- Maße (LxBxH): 105 x 105 x 20 mm
- Reflexstreifen rot/weiß, beidseitig
- Befestigung: zum Einschlagen oder Aufkleben
| | Achtung: Befestigungsmaterial (2 Stk. pro Markierungsnagel) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Farbe: | gelb | Befestigung: | zum Einschlagen oder Aufkleben | Material: | ABS-Kunststoff | Reflexlinsen: | rot/weiß, beidseitig | Breite: | 105 mm | Länge: | 105 mm | Höhe: | 20 mm | Form: | viereckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Geschwindigkeitshemmer, Temka, Parkplatzmarkierung, Markiernagel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 21 | | € 6,95* | ab € 2,94* | € 4,30* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,34* | € 5,60* | | | | | | 35 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 15,07* | € 21,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|