Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsnagel, viereckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Markierungsnagel aus PP, viereckig (Art. 10163)
Modellbeispiel: Markierungsnagel aus PP, viereckig (Art. 10163)
Technische Ansicht: Markierungsnagel aus PP, viereckig (Art. 10163)
Anwendungsbeispiel bei Nacht: Markierungsnagel aus PP (Art. 10163) (Abbildung zeigt abweichendes Modell)
Artikel-Nr.:
     328-10163
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410150215
Suchbegriffe:
Markierungsnägel
markierungsnägel
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Maße (LxBxH): 120 x 120 x 28 mm
  • Farbe: orange
  • Reflexlinsen rot/weiß
  • Befestigung: zum Einschlagen oder Aufkleben

| |

Achtung: Befestigungsmaterial (4 Stk. pro Markierungsnagel) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einschlagen oder Aufkleben
Farbe:
orange
Material:
Polypropylen (PP)
Reflexlinsen:
rot/weiß
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Höhe:
28 mm
Form:
viereckig
Weitere Suchbegriffe: Kölner-Teller, Markierungsnagel, Markierungsknopf, Geschwindigkeitshemmer, Temka, Parkplatzmarkierung, Markiernagel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
21
€ 6,95*
ab € 2,94*
€ 4,31*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,55*
€ 5,63*
35 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 21,16*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Premark
ab € 168,74*
Zubehör
Temka
ab € 0,17*
Zubehör
Swarco
ab € 83,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.