Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzschild, Besucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Parkplatzschilder, verschiedene Ausführungen (v.o. Art. 11.5542, 11.5546, 11.5535)
Modellbeispiele: Parkplatzschilder, verschiedene Ausführungen (v.o. Art. 11.5542, 11.5546, 11.5535)
Modellbeispiel: Parkplatzschild -Besucher- (Art. 11.5535)
Modellbeispiel -Kunden-<br>(Art. 11.5537):
Modellbeispiel -Geschäftsleitung-<br>(Art. 11.5534):
Modellbeispiel -Mitarbeiter-<br>(Art. 11.5539):
Modellbeispiel -Reserviert-<br>(Art. 11.5546):
Modellbeispiel: -Frauenparkplatz- (Art. 11.5548)
Modellbeispiel -Nur vorwärts einparken- (Art. 11.5552):
Modellbeispiel - Rohlstuhlfahrer-Symbol- (Art. 11.5550):
Modellbeispiel -zur Selbstbeschriftung mit -P- (Art. 11.5554):
Modelbeispiel -Text bis zu 20 Zeichen nach Wahl- (Art. 11.5542):
Artikel-Nr.:
     328-11.5535
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527019555
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
  • Maße (BxH): 430 x 80 mm
  • Ecken gerundet

| |

Achtung: Bei Modellen mit Text nach Wahl max. 20 Zeichen möglich, bitte bei der Bestellung unter Bemerkung (im Bestellvorgang) eingeben!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beschriftung:
Besucher
Material:
Alu, geprägt und einbrennlackiert
Breite:
430 mm
Höhe:
80 mm
Besonderheit:
Ecken gerundet
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, Hinweisschild, Haltverbotsschild, Verkehrskennzeichnung, Verkehrsschild, Kraftfahrzeugkennzeichnung, Parkplatzreservierungsschild, Parkplatz, Parkplatzschilder, parken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
21.3000
ab € 1,00*
Zubehör
Wolk
90.5567
ab € 24,76*
Zubehör
Wolk
ab € 1,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.