Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 328-11.5697 Herst.-Nr.: 11.5697 EAN/GTIN: 4065588441153 |
| |
|
|  |  |
 | - Materialstärke: 0,6 mm
- Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert
Achtung: Nicht für den Bereich der StVO geeignet! | | Weitere Informationen:  |  | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Maße (BxH): | 600 x 400 mm | Material: | Aluminium | Materialstärke: | 0,6 mm | Oberfläche: | geprägt und einbrennlackiert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, Verbotszeichen, Verkehrskennzeichnung, Verkehrszeichen, Kraftfahrzeugkennzeichnung |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 25,95* | € 35,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 25,83* | € 35,20* |  |  |  | Lager 328 | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 36,12* | € 52,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 328 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 328 |  | Versand: Lager 328 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|