| |
|
| Artikel-Nr.: 328-11199p Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4065588568454 |
| |
|
| | |
| - Material: Vierkantrohr, feuerverzinkt
- Höhe aufgestellt: 840-1100 mm
- Aufstelldurchmesser: 1350-1690 mm
- teleskopierbare Standbeine
| - fixiert Schalungsstützen in aufrechter Position
- durch neigbare Standfüße optimale Positionierung möglich
- für alle Arten von Schalungsstützen, aber besonders für große und stark belastete Stützen und unebene Untergründe geeignet
- Schalungsstütze kann mittels beweglichem Bügel befestigt werden
- Standbeine sind verstellbar und können für einen platzsparenden Transport zusammen geklappt werden
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Vierkantrohr, feuerverzinkt | Höhe aufgestellt: | 840 - 1100 mm | Durchmesser aufgestellt: | 1350 - 1690 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Hochbau, Schalungszubehör, Schake |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 120,53* | € 148,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 120,80* | € 148,96* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,09* | € 150,01* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,88* | € 157,07* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 136,67* | € 168,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|