Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dreifußständer

  Dreifußständer  (4 Angebote unter 29.242.271 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dreifußständer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dreifußständer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dreifußständer - Schake (6 Angebote) 
Dreifußständer - Schake geeignet für alle Sorten von Schalungsstützen dient dazu, Schalungsstützen in aufrechter Position zu fixieren einfache Handhabung stabiler Stand zusammenklappbar sehr gut st...
Schake
11199
ab € 35,65*
pro Stück
 
 Stück
Dreifußständer Typ Profi, feuerverzinkt (6 Angebote) 
Sehr robuste Ausführung, platzsparend einklappbar für Lagerung und Transport, teleskopierbare Beine und neigbare Standfüße
Schake
11199P
ab € 111,86*
pro Stück
 
 Stück
Dreifußständer, verstärkte Ausführung - Schake (6 Angebote) 
Dreifußständer, verstärkte Ausführung - Schake robustere Ausführung geeignet für alle Sorten von Schalungsstützen dient dazu, Schalungsstützen in aufrechter Position zu fixieren einfache Handhabung...
Schake
11199S
ab € 37,90*
pro Stück
 
 Stück
Adapter für Dreifußständer (5 Angebote) 
Material: Stahl, verzinkt Gewicht: 47 kg | zum Aufsetzen auf die Stapelpalette (Art. 50115) für Lagerung und Transport von 36 Dreifußständern aus Rund- oder Vierkantrohr ohne Schraubbefestigung auf...
Schake
ab € 144,37*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Dreifußständer
^

Dreifußständer gibt der Schalung die nötige Stabilität

Dreifußständer sorgen dafür, dass Schalungen genügend Stabilität erhalten, egal, ob es sich um Schalungen von Brückenkörpern oder Zimmerdecken handelt. Sie gehören damit zu den wichtigsten Hilfsmitteln auf Baustellen.

Merkmale des Dreifußständers

Das Dreieck und die auf ihm aufbauende Pyramide sind die stabilsten Formen der Statik, somit ist der Dreifußständer ideal für die Fixierung von Schalungsstützen geeignet. Der Dreifußständer besteht aus 3 Standbeinen und einem beweglichen Bügel. Je nach Art der zu fixierenden Schalungsstütze gibt es runde Bügel und Vierkantbügel. Um Verwitterung, Korrosion und dem ätzenden Zement standzuhalten, bestehen die Bestandteile aus verzinktem Stahl.

Die Rolle des Dreifußständers in der Schalung

Die Schalung ist der formgebende Prozess bei Betonarbeiten. Da die Qualität der Schalarbeiten großen Einfluss auf die Stabilität der fertigen zukünftigen Betonkonstruktion hat, sollten diese nur von gelernten Zimmermännern durchgeführt werden. Mit dem Erstellen des Schalplans durch einen Planungsingenieur, welcher diesen nach dem Bauplan des Architekten anpassen muss, beginnt der komplexe Prozess der Schalungsfertigung. Nun folgt je nach der berechneten Belastung des Schalungsgerüsts der Einsatz des Dreifußständers. Die Hauptaufgabe dieses Schalungsbestandteils ist das Absichern der Schalungsstützen, welche die vertikal durch die Schalung wirkenden Kräfte in den Boden ableiten. Dreifußständer, Schalungsstützen und zusätzlich angebrachte Querstreben bilden das Traggerüst der Schalung. Auf dem Traggerüst beginnen die Zimmermänner mit dem Zusammennageln der Schalungsbretter. Erst nach dem Einbringen des Betons in die abgedichtete Schalung und dessen vollständiger Aushärtung, darf das Schalgerüst abgebaut werden.

Welche Einwirkungen muss ich beim Einsatz berücksichtigen?

Beim Einsatz der Dreifußständer ist nicht nur die auf die Schalungsstützen wirkende Auflast infolge des Gewichts von Schalung und Beton zu beachten. Auch die Arbeitslasten, welche hauptsächlich aus dem Gewicht der Arbeiter und Maschinen bestehen, müssen einbezogen werden. Zusätzliche Belastungen kommen in den meisten Fällen auch durch leichte Schrägstellungen der Schalungsstützen und deren Absenkung infolge der Auflast zustande.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.