Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 'Safe', weiß, Kreis, selbstklebend, 40/40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kantenschutz -Safe- aus PU (Art. 11427, 11429, 11430, 11428)
Modellbeispiele: Kantenschutz -Safe- aus PU (Art. 11427, 11429, 11430, 11428)
Modellbeispiel: Trapez, gelb-schwarz
Modellbeispiel: Winkel 60/60, gelb-schwarz
Modellbeispiel: Winkel 26/26, gelb-schwarz
Modellbeispiel: Kreis, gelb-schwarz
Technische Ansicht: Trapez 40/35
Technische Ansicht: Kreis 40/40
Technische Ansicht: Winkel 26/26
Technische Ansicht: Winkel 47/47
Anwendungsbeispiel: Kreis 40/40 mm, weiß mit Eckverbindung
Anwendungsbeispiel: Trapez 40/40 mm, gelb/schwarz mit Eckverbindung
Artikel-Nr.:
     328-11430
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527055287
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Wandschutzprofil
eckschutzprofil weiß
  • Material: Polyurethanschaum
  • Stirnkanten: versiegelt
  • Länge: 1000 mm
  • Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • silikonfrei
  • UV-und Lösemittelbeständig

|
  • Signalfarben gemäß DIN 4844
  • hochwertige Schutzelemente
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen und -schäden
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • selbstklebende Ausführungen haften sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich
  • blitzschnelle Montage und universell einsetzbar für alle rechtwinkligen Ecken


Einsatzbereiche:

  • schützt Rohre in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
    (anwendbar für Hygienische Anwendungen)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Form:
Kreis
Befestigung:
selbstklebend
Form Maße:
40/40mm
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
1000 mm
Stirnkanten:
versiegelt
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +90°C
Brandschutzklasse:
B2
Eigenschaft:
silikonfrei; UV- und Lösemittelbeständig
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil, kantenschutz selbstklebend, Prallschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Moravia
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,17*
€ 43,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,40*
€ 47,59*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,43*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,43*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,38*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 22,37*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,23*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 105,23*
Ähnlich
Moravia
422.16.740
ab € 35,25*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 22,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 81,66*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 32,23*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 49,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.