Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker Typ 1000, zweiseitig, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000, zweiseitig (Art. 1160)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000, zweiseitig (Art. 1160)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000, zweiseitig (Art. 1160)
Modellbeispiel: Bügelparker Typ 1000 (10er) zweiseitige Radeinstellung 90° (Art. 1156)
Detailansicht: Reihenverbindung (Ausschnitt zeigt verschraubtes Modell)
Anwendungsbeispiel: 10er/1750mm, zweiseitige Radeinstellung 90°
Anwendungsbeispiel: 10er/1750mm, zweiseitige Radeinstellung 90°
Detailansicht: Radeinstellung
Technische Ansicht: zweiseitige Radeinstellung 90°
Technische Ansicht: Optimierte Form Hinten enger für sicheren Stand für Reifenbreiten bis max. 55 mm
Technische Ansicht: Planungshilfe
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-1160
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366513430
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Reifenbreiten: bis 55 mm
  • Radabstand: 350 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Radeinstellung: zweiseitig, 90°
  • Stellraumtiefe: ca. 3200 mm
  • Grundrahmenhöhe: 35mm
  • Grundrahmentiefe: 35 mm
  • Bügel: Ø 18 mm
  • Anlieferung: verschweißt

|
  • platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Tief-/Hochstelllung
  • stabile Stahlkonstruktion mit robusten Rundrohr-Bügeln
  • vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
  • auch für Mountain-Bikes geeignet
  • keine Montage erforderlich
  • korrosionsgeschützt durch Verzinkung
|


Achtung: Bei 6 oder mehr Stellplätzen kann der Bügelparker produktionsbedingt aus zwei oder mehr Teilen bestehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Stellplätze:
10
Länge:
1750 mm
Reifenbreite:
bis 55 mm
Einstellwinkel:
90 °
Radeinstellung:
zweiseitig
Radabstand:
350 mm
Stellraumtiefe:
3200 mm
Bügel Ø:
18 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Grundrahmen:
35 x 35 mm
Anlieferung:
verschweißt
Montage:
mobile Aufstellung
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker, Fahrradständer, Reihenanlage, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradhaltesystem, WSM
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 251,33*
€ 301,22*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,85*
€ 305,40*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,47*
€ 306,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 250,81*
€ 314,03*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,82*
€ 324,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,22*
€ 358,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 2,92*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.