Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Hallenmarkierfarbe
>
Artikel
Antirutsch-Hallenmarkierfarbe 'PROline-paint', silbergrau (RAL 7001)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11606
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4055381350417
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
Inhalt: 5 Liter
Verbrauch: ca 20 m²
Material: Acrylfarbe und Quarzgranulat
Auftragetemperatur : nicht unter 15°C
begehbar: ca. 4h bei 20°C
vollständige Aushärtung: ca. 7 Tagen
schnell trocknend
staplergeeignet
|
feines Quarzgranulat sorgt für eine griffige, rutschfeste Oberfläche
hochdeckend, langlebig und widerstandsfähig
weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
haftet auf Beton, Asphalt, Estrich
für Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc.
Aufbringung mittels Farbroller
|
Unsere Empfehlung:
Führen Sie bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxi-Böden) einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe durch.
Hinweis:
Das Produkt darf bei Frost nicht verwendet werden und wird bei Temperaturen unter 0 °C nicht verschickt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
silbergrau (RAL 7001)
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P370 + P378 - Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Auftragungstemperatur:
nicht unter 15°C
Inhalt:
5 Liter
Material:
Acrylfarbe und Quarzgranulat
Verbrauch:
ca. 20 m²
begehbar:
ca. 4h bei 20°C
vollständige Aushärtung:
ca. 7 Tage
Eigenschaft:
schnell trocknend; staplergeeignet
Anwendungsbereich:
Innen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Bodenmarkierungen
>
Bodenmarkierfarben
>
11603 | Antirutsch-Hallenmarkierfarbe -PROline-paint-, staplergeeignet, schnell trocknend, für Innenb.
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschbodenfarbe
,
Bodenmarkierfarbe
,
Bodenmarkierungsfarbe
,
Markierfarbe
,
Markierungsfarbe
,
Hallenbeschichtung
,
Hallenmarkierfarbe
,
Hallenmarkierungsfarbe
,
moravia bodenmarkierfarbe
,
bodenmarkierfarbe
,
bodenmarkierfarbe 5l
,
Bodenmarkierung
,
Bodenfarbe
,
Markierer
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,68*
€ 100,80*
Lager 711
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 96,41*
€ 118,95*
Lager 4445
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,78*
€ 123,85*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 130,23*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 123,49*
€ 151,97*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,42*
€ 158,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 24,698* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ambratec LKE 2010 Lack- und Klebstoffentferner, Spraydose, 400ml
Ambratec
85129001
ab € 24,0094*
Zubehör
Moravia PROline-paint-Schlagschnur
Moravia
260.11.401
ab € 19,57*
Zubehör
Schablonensatz 'PROline-paint', 15 cm
Moravia
ab € 154,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen