Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 'Willi', gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Willi- v.l.: gelb/schwarz (Art. 11629), rot/weiß (Art. 11630)
Modellbeispiel: Kettenpfosten -Willi- v.l.: gelb/schwarz (Art. 11629), rot/weiß (Art. 11630)
Detailansicht: Patentierter Kugelkopf
Anwendungsbeispiel: mit Absperrkette als Schachtabsperrung
Anwendungsbeispiel: mit Absperrketteals Durchgangssperre
Artikel-Nr.:
     328-11629
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527056956
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Der Kettenpfosten 'Willi' aus Aluminium ist mit einer Höhe von 975 mm und einem Durchmesser von 60 mm ideal für die Abgrenzung von Bereichen geeignet. Der befüllbare Fuß mit Katzenaugen sorgt für Stabilität und Sicherheit, während der Kunststoff-Kugelkopf für eine ansprechende Optik sorgt. Mit einem Gewicht von nur 2,4 kg unbefüllt ist dieser Pfosten leicht zu transportieren und einfach zu handhaben, während er befüllt mit einem Gewicht von 13 kg stabil und standhaft ist. Der maximale Pfostenabstand von 5,0 m bietet Flexibilität bei der Gestaltung des abzusperrenden Bereiches.

  • Material Pfosten: Alu, lackiert
  • Material Kugelkopf/Bodenteller: Kunststoff
  • Höhe: 975 mm
  • Pfosten: Ø 60 mm
  • Fuß: Ø 330 mm
    mit Katzenaugen
  • Gewicht: 2,4 kg (unbefüllt)
  • Gewicht: 13 kg (befüllt)
  • 4 integrierte Ösen
  • max. Pfostenabstand: ca. 5,0 m

|
  • zum Einhängen von Sperrketten
  • befüllbarer Kunststofffuß (z.B. mit Sand oder Splitt)
  • patentierter Kugelkopf (UV-beständig)
  • Katzenaugen sorgen für gute Nachtsichtbarkeit
  • zum Sperren von Wegen und Flächen
  • auch zur Gestaltung von Personenwegen
  • Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich
  • besonders geeignet für Industrie, Lager, Parkhäuser, Freiflächen
  • robustes Absperr- und Leitsystem
  • schnell einsatzbereit
|

Unsere Empfehlung: Das Oberteil des Kopfes ist drehbar. So schützt er sicher vor unbefugtem Aushängen der Kette. Mit einem Dreh lässt sich die Kette wieder lösen!

Achtung: Absperrkette nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur eventuell gewünschten Befestigung wird 4x Schraube mit Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb/schwarz
Fuß:
mit Katzenaugen
Fuß Ø:
330 mm
Höhe:
975 mm
Kugelkopf/Bodenteller Material:
Kunststoff
Pfosten Material:
Alu, lackiert
Pfosten Ø:
60 mm
max. Pfostenabstand:
5,0 m
Gewicht unbefüllt:
2,4 kg
Gewicht befüllt:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Kettenständer, Kettenständer-Set, Sperrkettenpfosten, mobile Absperrung, gurtpfosten rollgurt gelb, gurtpfosten rollgurt, moravia gurtpfosten, Leitpfosten, Absperrständer, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Warnständer, Kettenpfosten, Tensator, Tensatoren, Moravia, Kettenpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,49*
€ 163,29*
€ 4,95*
ab € 137,32*
€ 171,22*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 175,82*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 182,40*
€ 225,32*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,40*
€ 217,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
1822757
ab € 11,16*
Zubehör
Moravia
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.