Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) (Art. 11725)
Modellbeispiel: Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) (Art. 11725)
Modellbeispiel: Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) (Art. 11725)
Modellbeispiel: Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) (Art. 11725)
Modellbeispiel: Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (Art. 11725)
Artikel-Nr.:
     328-11725
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059278
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Material: Stahl, verzinkt
Maße (LxB): 140 x 120 mm
|
  • zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223
|

Hinweis: M12 = Schenkelweite ca. 18-19 mm
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
120 mm
Länge:
140 mm
DIN-Norm:
DIN 3223
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Dreikantschlüssel, Feuerwehr-Schlüssel, Feuerwehrschlüssel, schake dreikantschlüssel m12, feuerwehr dreikantschlüssel, feuerwehrschlüssel dreikant, Absperrpfosten, Sperrpfosten, Schlüsselsatz, Schlüssel, Ersatzschlüssel, Schließung, Zubehör, Schake, Moravia, Garant, GAH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 3,26*
Ähnlich
Schake
ab € 7,24*
Ähnlich
Schake
470.50
ab € 4,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 9,79*
Ähnlich
Schake
ab € 6,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 4,76*
Ähnlich
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Ähnlich
Schake
ab € 4,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,24*
Ähnlich
Schake
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.