Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schaltschrankschlüssel
>
Artikel
Universalschlüssel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-34317
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527177576
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
Gesamtmaße (HxBxT): 150 x 150 x 23 mm
Schenkelweite Dreikant: 8 mm
Schenkelweite Vierkant: 6 mm
Schenkelweite Sechskant: 10 mm
Schenkelweite Dreikant nach DIN 3223 (M12): ca. 18 - 19 mm
|
ideal für Poller, Absperrpfosten, Schranken und sogar Überflurhydranten
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Dreikant Schenkelweite:
8 mm
Dreikant nach DIN 3223 (M12) Schenkelweite:
18 - 19 mm
Sechskant Schenkelweite:
10 mm
Vierkant Schenkelweite:
6 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
23 mm
DIN-Norm:
DIN 3223
... >
Zubehör
>
Dreikantschlüssel
>
34317 | Universalschlüssel für Dreikant-, Vierkant-, Sechskant- und Dreikantschlösser nach DIN 3223 (M12)
Weitere Suchbegriffe:
Dreikantschlüssel
,
Abfallbehälterschlüssel
,
Müllbehälterschlüssel
,
Mülltonnenschlüssel
,
Absperrpfostenschlüssel
,
Steckschlüssel
,
Steck-Dreikant
,
Steckdreikantschlüssel
,
Absperrpfostendreikantschlüssel
,
Feuerwehrschlüssel
,
Pollerdreikantschlüssel
,
MD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dreikant Steckschlüssel 8 mm
Schake
ab € 3,25*
Ähnlich
Dreikantschlüssel M12 mit Niethaken
STEIN HGS
ab € 9,81*
Ähnlich
Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)
Schake
ab € 7,28*
Ähnlich
Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken
Schake
ab € 6,84*
Ähnlich
Schlüssel für Dreikantverschluss, Modell M10 nach DIN 3223, aus Stahl.
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Ähnlich
Spezial-Dreikant-Schlüssel, DIN 3223, für Sperrposten, Stahl.
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Ähnlich
Steck-Dreikantschlüssel 8 mm
Schake
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen