Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Zubehör aller Art
>
Absperrtechnik
>
11759 | Befestigungsset, Ø 10 x 16 mm, Länge ca. 105 mm, VPE 3 Stk.
>
Artikel
Befestigungsset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-11759
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4250410135915
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Temposchwelle
Mittelteil
Endstück
Durchmesser Schraube: 10 mm
Durchmesser Dübel: 16 mm
Länge: ca. 105 mm
Schlüsselschraube mit Dübel und Unterlegscheibe
Verpackungseinheit (VPE): 3 Stück
| |
Hinweis:
Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Dübel Ø:
16 mm
Schraube Ø:
10 mm
Länge:
105 mm
Verpackungseinheit (VPE):
3 Stück
... >
Zubehör aller Art
>
Absperrtechnik
>
11759 | Befestigungsset, Ø 10 x 16 mm, Länge ca. 105 mm, VPE 3 Stk.
Weitere Suchbegriffe:
Schlüsselschraube
,
Dübel
,
Unterlegscheibe
,
Temka
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
9 Tage
unbekannt
19
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,06*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,12*
€ 6,20*
Lager 904
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,83*
€ 7,17*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,86*
€ 11,50*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 21,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Blue', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 22,01*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Gelb', überfahrbar, 300 mm, weiß/silber (reflektierend)
Temka
ab € 16,73*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Green', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 21,99*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Orange Sign' mit integriertem Gewinde, überfahrbar
Temka
ab € 15,23*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Red', überfahrbar, 750 mm
Temka
ab € 21,86*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Schwarz', überfahrbar, 300 mm, silber (reflektierend)
Temka
ab € 16,72*
Zubehör
Absperrpfosten 'Elasto Weiß', überfahrbar, 300 mm, rot (retroreflektierend)
Temka
ab € 16,72*
Zubehör
Adapter für Leitkegel aus Weich-PVC
Temka
ab € 3,06*
Zubehör
Anfahrschwelle 'Strait'
Temka
ab € 31,59*
Zubehör
Befestigungsset
Temka
ab € 4,39*
Zubehör
Befestigungsset
Temka
ab € 2,23*
Zubehör
Flexipfosten orange mit reflekt. Streifen, Polyurethan, Ø 80 mm, Höhe 300 mm
Temka
14215FP
ab € 16,71*
Zubehör
Leitschwelle 'Road' mit Sichtzeichen und Reflexstreifen, 280 mm
Temka
ab € 29,31*
Zubehör
Park-Leitschwelle, Polypropylen, Gelb, 150x50x1170 mm
Temka
14202SO
ab € 20,39*
Zubehör
Parkhilfe/Radstop 'Ridge'
Temka
ab € 16,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen