Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle 'Avenue' mit Katzenauge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitschwelle -Avenue- aus PPC, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm, mit Katzenauge (Art. 11760)
Modellbeispiel: Leitschwelle -Avenue- aus PPC, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm, mit Katzenauge (Art. 11760)
Technische Ansicht: Leitschwelle -Avenue- aus PPC, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm, mit Katzenauge (Art. 11760)
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle -Avenue- aus PPC, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm, mit Katzenauge (Art. 11760)
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle -Avenue- aus PPC, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm, mit Katzenauge (Art. 11760)
Anwendungsbeispiel: Leitschwelle -Avenue- aus PPC, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm, gute Sichtbarkeit bei Nacht, (Art. 11760)
Detailansicht: Leitschwelle -Avenue- aus PPC, Länge 1000 mm, Höhe 90 mm, Sicht auf das Katzenauge (Art. 11760)
Artikel-Nr.:
     328-11760
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410171715
Suchbegriffe:
Leitschwelle
temka leitschwelle
leitschwelle
  • Material: PPC
  • Maße (LxBxH): 1000 x 200 x 90 mm
  • Farbe: gelb
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • als Leitschwelle, Parkplatzbegrenzung oder Fahrbahnteiler einsetzbar
  • gut Nachtsichtbarkeit durch integriertes Katzenauge und seitliche Reflektoren
  • gute Signalwirkung durch gelbe Farbe
|

Achtung: Befestigungsset (VE 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PPC
Farbe:
gelb
Höhe:
90 mm
Breite:
200 mm
Länge:
1000 mm
inkl. Befestigungsmaterial:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Leitbake, Leitboy-Bake, Fahrbahnteiler, Anfahrschwelle, Parkplatzschwelle, Parkstop, Parkplatzbegrenzung, Temka, Markierungsbalken, Autostopschwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 60,90*
€ 79,66*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,30*
€ 80,07*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.