Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrschere/Scherensperre 'Augsburg', rot/weiß, 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrschere/Scherensperre -Augsburg- (Art.v.l. 11780 und 36647)
Modellbeispiele: Absperrschere/Scherensperre -Augsburg- (Art.v.l. 11780 und 36647)
Modellbeispiel: Absperrschere/Scherensperre -Augsburg- gelb/schwarz (Art. 36647)
Anwendungsbeispiel: links ausgezogen, rechts zusammengeschoben
Anwendungsbeispiel: Scherensperre ausgezogen
Artikel-Nr.:
     328-11781
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527059568
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherensperre 4 m
  • Material: Stahl
  • Höhe: ca. 1000 mm
  • Tiefe Fuß: 500 mm

|
  • zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen
  • hohe Signalwirkung durch Reflexstreifen
  • extrem platzsparende Lagerung
  • standsicher durch breite Standfüße
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
24 kg
Gesamtlänge:
4000 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl
Tiefe Fuß:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, Absperrschranke, Scherenschranke, Faltabsperrung, Minde, Moravia, Wolk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,15*
€ 263,38*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,51*
€ 298,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,70*
€ 302,02*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 268,33*
€ 314,74*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,00*
€ 337,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,52*
€ 369,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 87,25*
Ähnlich
Moravia
ab € 138,75*
Ähnlich
Schake
ab € 120,57*
Ähnlich
Moravia
340.11.363
ab € 123,73*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.