Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperrgitter, weiß mit roten Reflexstreifen, Ständer aus Stahlrohr, Stäbe aus Flachstahl 40/5 mm, Höhe 1000 mm, ausziehbar bis 4000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12851831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     340.12.455
EAN/GTIN:
     4055381137063
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß 4m
Scherensperren
∙ Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen ∙ Wahlweise in 2 Ausführungen lieferbar ∙ Auf die gewünschte Länge ausziehbar ∙ Ständer aus Stahlrohr ∙ Stäbe aus Flachstahl ∙ Mit roten Reflexstreifen ∙ Standfüße 500 mm ∙ Mit Flügelmuttern zur Arretierung

Leichte Ausführung:
Flachstahl: 25 x 4 mm
Ausziehbar bis: 3600 mm
Höhe: 1000 mm

Schwere Ausführung:
Flachstahl: 40 x 5 mm
Ausziehbar bis: 4000 mm
Höhe: 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, moravia absperrschere, Absperrgitter, Schutzgitter, Sperrgitter, Ausziehbare Sperrgitter, Ausziehbares Sperrgitter, Gitterelemente
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 267,46*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,56*
€ 300,37*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,23*
€ 304,22*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 270,09*
€ 317,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,29*
€ 340,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,22*
€ 362,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,30*
€ 358,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 87,26*
Ähnlich
Moravia
ab € 138,65*
Ähnlich
Schake
ab € 120,59*
Ähnlich
Moravia
340.11.363
ab € 124,35*
Ähnlich
Schake
35700
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.