Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus TPE, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig, Höhe 320 mm (Art. 12370)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig, Höhe 320 mm (Art. 12370)
Modellbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (v.l. Art. 12370, 12371, 12375, 12376)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel ausTPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich, Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich, Adapter und Leuchte nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus TPE mit Universalöse, einfarbig (Abbildung ähnlich, Adapter und Schild nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-12370
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410130330
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: TPE)
  • Farbe: rot
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +60°C
  • inkl. Universal-Öse

|
  • elastisches und UV-beständiges Material
  • kurzzeitig überfahrbar
  • Universalöse (für Absperrband, Absperrkette etc.)
  • optimal stapelbar

    • |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
320 mm
Gewicht:
0,64 kg
Material:
TPE
Leitkegel Farbe:
rot
Streifen Anzahl:
0
Aufbau:
einteilig
Gewichtsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, weich-PVC-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 4,83*
€ 7,10*
5 Tage
400
10
€ 7,90*
ab € 5,868*
€ 7,758*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,79*
€ 8,00*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 23,59*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,51*
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
Zubehör
Temka
ab € 3,08*
Zubehör
Temka
ab € 4,88*
Zubehör
Temka
ab € 13,74*
Zubehör
Temka
ab € 13,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.