Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PP mit Universalöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitkegel aus PP mit Universalöse (Art. 12405)
Modellbeispiele: Leitkegel aus PP mit Universalöse (Art. 12405)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, tagesleuchtend, Art. 12405 (Band nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-12405
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410130361
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: rot mit weißen Streifen
  • Folie: tagesleuchtend
  • Höhe: 320 mm
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig
  • inkl. Universal-Öse

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
320 mm
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
tagesleuchtend
Streifen Anzahl:
1
Aufbau:
einteilig
Gewichtsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
15
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 6,22*
5 Tage
400
10
€ 7,90*
ab € 5,108*
€ 6,738*
Lager 328
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 4,21*
€ 7,02*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 22,25*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,52*
Zubehör
Temka
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.