Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PP, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig (Art. 12412)
Modellbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig (Art. 12412)
Detailansicht: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Zubehör kann aufgeschraubt werden)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Leuchte nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Schild nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Absperrband nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Absperrkette nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Schilder nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse, sechseckig, Art. 12413 (Schilder nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-12412
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410130019
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: tagesleuchtend
  • Fuß: sechseckig
  • inkl. Universal-Öse

| |

Hinweis: Es wird kein Adapter für Zubehör benötigt, da Gewinde bereits vorhanden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
500 mm
Aufbau:
einteilig
Gewichtsklasse:
1
Gewicht:
1 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
tagesleuchtend
Fuß:
sechseckig
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 50 cm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, PP-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 6,95*
ab € 11,89*
€ 17,50*
5 Tage
200
5
€ 7,90*
ab € 14,136*
€ 18,556*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 12,98*
€ 18,57*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 32,55*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,43*
Zubehör
Temka
ab € 8,73*
Zubehör
Temka
ab € 4,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,64*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.