Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel 'Top' teilreflektierend, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel -Top- aus PE, reflektierend, 750 mm (Art. 12419)
Modellbeispiel: Leitkegel -Top- aus PE, reflektierend, 750 mm (Art. 12419)
Anwendungsbeispiel mit Absperrsystem Skipper (Art. 12360, nicht enthalten):
Anwendungsbeispiel mit Absperrsystem Skipper (Art. 12360, nicht enthalten):
:
:
Artikel-Nr.:
     328-12419
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527072970
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: teilreflektierend RA1
  • Aufbau: zweiteilig

|
  • stand- und rutschfest, sowie stapelbar
  • zum schnellen und kurzfristigen Absichern
  • Einsatz für Lager, auf Parkplatz, Fahrschule, Übungsplatz u.v.m.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
750 mm
Streifen Anzahl:
1
Gewichtsklasse:
2
Gewicht:
4,75 kg
Material:
Polyethylen (PE)
Leitkegel Farbe:
rot
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
teilreflektierend RA1
Aufbau:
zweiteilig
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, traffic, cone, Garant, Gelber, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 56,66*
Zubehör
Schake
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.