Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppelaufsatz 'BRUTE'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kuppelaufsatz für Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid (Art. 12475)
Modellbeispiel: Kuppelaufsatz für Abfallcontainer -BRUTE- Rubbermaid (Art. 12475)
Anwendungsbeispiel: Kuppelaufsatz mit Container -BRUTE- Rubbermaid Container nicht im Lieferumfang (Art. 12475)
Artikel-Nr.:
     328-12475
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876148725
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
rubbermaid abfallbehälter deckel
abfallbehälter deckel
  • Maße (Ø x Höhe): 630 x 321 mm
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: rot

|
  • passend für Art. 12468
  • rostfrei, kratz- und stoßfest; kälte- und formbeständiger, bruchfester Kunststoff
  • für Temperaturbereiche von -29° bis +60° C geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
630 mm
Farbe:
rot
Höhe:
321 mm
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, Kuppelaufsatz, BRUTE, Rubbermaid, Glogner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
26 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 122,34*
€ 162,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 122,34*
€ 162,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 178,09*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.