Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgurtkassette 'P-Line Future', rot, anthrazit, mit Gurtendstück (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Future-, schwarz mit blauem Gurt (Art. 12850j-02)
Modellbeispiel: Wandgurtkassette -P-Line Future-, schwarz mit blauem Gurt (Art. 12850j-02)
Detailansicht: Farbmuster für Gurt
Modellbeispiel: Reflektierende Gurtbänder (auf Anfrage)
Artikel-Nr.:
     328-12850a-0102
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527088537
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
  • Material Kassette: beschichtete
    Stahlhalterung mit Schraubfassung
  • Gurtlänge: 2,3 m
  • Gurthöhe: 50 mm
  • Befestigung: zum Verschrauben

|
  • universell einsetzbares und kostengünstiges Personenleitsystem zur Montage direkt an die Wand
  • Gurtkassette kann in 4-Richtungen ausgerichtet werden

Achtung:
Wand-Schuhstecker nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis:
Reflektierende Gurtbänder auf Anfrage erhältlich! |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gurt Farbe:
rot
Gehäuse Farbe:
anthrazit
Verschluss:
mit Gurtendstück (Standard)
Kassette Material:
Stahl, beschichtet
Gurt Länge:
2,3 m
Gurt Höhe:
50 mm
Gurt Anzahl:
1 Stk.
Montage:
Stahlhalterung mit Schraubfassung
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Gurt-Absperrung, Gurt-System, Orientierungssystem, Rollgurt, Tensator, Tensatoren, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 78,68*
Zubehör
Guideline
ab € 11,90*
Zubehör
Guideline
ab € 13,95*
Zubehör
Guideline
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.