Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Leitkegel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse und Reflektoren (v.l. Art. 12899, 12900, 12903)
Modellbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse und Reflektoren (v.l. Art. 12899, 12900, 12903)
Detailansicht: Leitkegel aus PP mit Universalöse und Reflektoren, Art. 12903 (Zubehör kann aufgeschraubt werden)
Detailansicht: Leitkegel aus PP mit Universalöse und Reflektoren, Art. 12903 Einfacher Wechsel von Zubehör
Detailansicht: Leitkegel aus PP mit Universalöse und Reflektoren, Art. 12903Schnelles befestigen von Absperrketten
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse und Reflektoren, Art. 12900 (Leerschild im Lieferumfang nicht enthalten)
Anwendungsbeispiel: Leitkegel aus PP mit Universalöse und Reflektoren, Art. 12903 (Kette nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-12903
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410135038
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Folie: tagesleuchtend (Kegelkörper)
  • Höhe: 600 mm
  • Fußbreite: 370 mm
  • Fußlänge: 370 mm
  • Gewicht: 1,35 kg
  • Gewichtsklasse: 1
  • Aufbau: einteilig
  • inkl. Universal-Öse

|
  • mit großen Reflektoren zur besseren Sicherheit
  • Universalöse ermöglicht schnelles und einfaches Einhängen von Absperrketten
|

Hinweis: Es wird kein Adapter für Zubehör benötigt, da Gewinde bereits vorhanden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Leitkegel Farbe:
rot
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
600 mm
Folie Farbe:
weiß
Folientyp:
tagesleuchtend
Streifen Anzahl:
2
Aufbau:
einteilig
Fuß Breite:
370 mm
Fuß Länge:
370 mm
Gewichtsklasse:
1
Gewicht:
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel, Warnkegel, Verkehrshütchen, Lübecker-Hüte, Haberkornhütchen, Verkehrstöggel, PP-Leitkegel, traffic, cone, Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 14,62*
€ 20,95*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 16,54*
€ 22,57*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 36,12*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,52*
Zubehör
Temka
ab € 8,72*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,76*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.