Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschwindigkeitshemmer Ø 400 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Geschwindigkeitshemmer Ø 400 mm, Höhe 40 mm, kautschukummantelt (Art. 12908)
Modellbeispiel: Geschwindigkeitshemmer Ø 400 mm, Höhe 40 mm, kautschukummantelt (Art. 12908)
Detailansicht: Geschwindigkeitshemmer Ø 400 mm, Höhe 40 mm, Art. 12908, Einfaches montieren durch Stecksystem
Artikel-Nr.:
     328-12908
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093418
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Material: Polypropylen, kautschukummantelt
  • Höhe: 40 mm
  • Farbe: schwarz/gelb
  • ohne Befestigungsmaterial

|
  • durch Stecksystem einfaches Verbinden der Elemente
  • verändert effektiv das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer
|

Achtung: Befestigungsset (à 4 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtdurchmesser:
400 mm
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe:
40 mm
Material:
Polypropylen, kautschukummantelt
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, temka fahrbahnschwellen, fahrbahnschwelle, Bodenschwelle, Geschwindigkeitsschwelle, Verkehrsberuhigung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Speedbump, Kölner-Schwelle, Bremsschwelle, Berlinerkissen, Temka, Überfahrschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
pro Satz
€ 6,95*
ab € 31,21*
€ 45,14*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 57,02*
Lager 328
unbekannt
1
pro Satz
€ 8,50*
ab € 43,90*
€ 57,80*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,80*
€ 68,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 57,27*
€ 68,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 55,17*
€ 65,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 52,78*
€ 62,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,25*
€ 59,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 43,90*
€ 52,24
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 43,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.