Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Stop-Teller gelb/schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Tempo-Stop-Teller gelb/schwarz, ohne Befestigungsmaterial, 40 cm
Tempo-Stop-Teller gelb/schwarz, ohne Befestigungsmaterial, 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-temka14127EG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14127EG
EAN/GTIN:
     4250410167770
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle

Tempo-Stop-Teller für die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 km/h auf Parkplätzen, in Parkhäusern oder in verkehrsberuhigten Gebieten.

Produktbeschreibung:

  • Polypropylen-Kern mit PVC-Ummantelung

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Farbe:
schwarz - gelb
Gewicht:
3,4 kg
Höhe:
40 mm
Typ:
Temposchwelle
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, temka fahrbahnschwellen, fahrbahnschwelle, absichern, Endstück, Geschwindigkeitsbegrenzung, Mittelstück, Parkplätze, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
pro Satz
€ 6,95*
ab € 31,21*
€ 45,14*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,30*
€ 57,02*
5 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 8,50*
ab € 43,90*
€ 57,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 45,14*
€ 53,72
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 44,01*
€ 52,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,27*
€ 50,30
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 41,19*
€ 49,02
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 40,11*
€ 47,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 37,57*
€ 44,71
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 36,86*
€ 43,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,21*
€ 37,14
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 31,21* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 90,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 4,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.