Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandclip für 'Skipper', mit Magnet an Rückseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandclip für -Skipper- aus Kunststoff, ohne Magnet (Art. 12922)
Modellbeispiel: Wandclip für -Skipper- aus Kunststoff, ohne Magnet (Art. 12922)
Anwendungsbeispiel mit Absperrsystem Skipper (Art. 12360, nicht enthalten):
Anwendungsbeispiel mit Absperrsystem Skipper (Art. 12360, nicht enthalten):
Anwendungsbeispiel: magnetische Ausführung mit Absperrsystem Skipper(Art. 12360, nicht enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-12923
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527093470
Suchbegriffe:
Absperrung
Gurt-Wandclip
Guideline
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxH): 80 x 100 mm
  • Farbe: schwarz

| |

Achtung: Skipper nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung ohne Magnet wird 4x Schraube mit Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Magnet an Rückseite
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 111,69*
Zubehör
Guideline
ab € 115,49*
Zubehör
Guideline
ab € 179,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.