Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Leitkegelaufsatz
>
Artikel
Absperrsystem 'Skipper', orange, rot/weiß schraffiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12360
Hersteller:
Guideline
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527072833
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegelaufsatz
Gurtlänge: 9 m
Gurtbreite: 48 mm
Höhe: 240 mm
Maße Kopf (Ø): 145 mm
Maße Sockel (Ø): 90 mm
Leitkegelöffnung: 90 mm
Gewicht: 800 g
ohne Leitkegel
|
einzigartiges, patentiertes Absperrsystem zur Montage auf Leitkegel
einfach und schnell ganze Arbeitsplätze absperren
abschließbare Knopfverriegelung, um unerwünschtes Rückspulen zu verhindern
drei Andockmöglichkeiten für ein anderes Bandende pro Gerät
Schraubloch für fest installierte Einrichtung
sehr strapazierfähige Konstruktion
minimaler Lagerplatz
|
Achtung:
Sämtliches Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gehäuse Farbe:
orange
Gurt Farbe:
rot/weiß schraffiert
Deckel Farbe:
anthrazit
Höhe:
240 mm
Kopf Ø:
145 mm
Sockel Ø:
90 mm
Gurt Länge:
9 m
Gurt Breite:
48 mm
Gewicht:
800 g
... >
Leitkegel
>
Leitkegel mit Gurtsystem
>
12360 | Absperrsystem -Skipper- Gurtlänge 9 m, verschiedene Gurt- und Gehäusefarben
Weitere Suchbegriffe:
kegel gurt
,
Warnkegel
,
Leitsystem
,
Gurtsystem
,
Leitkegelabsperrung
,
Personenleitsystem
,
Personenführungssystem
,
Orientierungssystem
,
Verkehrsleitkegel
,
Gurtständer
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Gelber
,
Guideline
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,65*
€ 164,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrpfosten 'Skipper'
Guideline
ab € 75,64*
Zubehör
Leitkegel 'Skipper'
Guideline
ab € 73,10*
Zubehör
Leitkegel 'Top' teilreflektierend, 750 mm
Guideline
ab € 31,97*
Zubehör
Saugnapf-Halterung für 'Skipper' und 'Skipper Mini'
Guideline
ab € 33,57*
Zubehör
Schildtafel für 'Skipper'
Guideline
ab € 64,85*
Zubehör
Wandclip für 'Skipper', ohne Magnet (mit Schrauben - bitte separat bestellen)
Guideline
ab € 14,15*
Zubehör
Wandhalterung für 'Skipper', zum Anschrauben
Guideline
ab € 43,79*
Zubehör
Warnlicht 'Skipper'
Guideline
ab € 81,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen