Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker für Auflagenstütze, VPE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schwerlastanker WES (Art. 12997)
Modellbeispiel: Schwerlastanker WES (Art. 12997)
Artikel-Nr.:
     328-12997
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094439
Suchbegriffe:
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
schwerlastanker
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße: M8
  • Länge: 100 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

| |

Passend für:

  • Alpha 31
  • Alpha 41
  • Alpha 105
  • Alpha 125
  • Alpha 145
  • Alpha 215
  • Alpha 350
  • Alpha 450
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
100 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser:
M8
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wegesperre, Wegeschranke, Gegengewicht, Mannus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,60*
€ 16,03*
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,07*
€ 4,95*
ab € 19,10*
€ 26,07*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,00*
€ 19,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,60*
€ 13,80
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.