Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero Flachkopf' (V2A) Ø 102 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium, Ø 165 mm, geschliffen, ohne Verschluss, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten Acero Flachkopf Ø 102 mm aus Edelstahl (Art. 13098-g)
Modellbeispiel: Absperrpfosten Acero Flachkopf Ø 102 mm aus Edelstahl (Art. 13098-g)
Technische Ansicht: Edelstahl-Sperrpfosten Ø 102 mm -Flachkopf- Art. - Nr. 13098-g
Detailansicht: Oberfläche geschliffen Art. - Nr. 13097-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahltArt. - Nr. 13097-gg
Detailansicht: Flachkopf
Technische Ansicht: zum Einbetonieren Art. - Nr. 13097
Technische Ansicht: zum Aufdübeln Art. - Nr. 13098
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, selbstaufrichtend Art. - Nr. 13099
Technische Ansicht: zum Aufdübeln mit Sollbruchstelle Art. - Nr. 13100
Technische Ansicht: Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13101
Technische Ansicht: Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13102 u. 13103
Artikel-Nr.:
     328-13098-g
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527096440
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem robusten Design und der hochwertigen Verarbeitung ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Absperranforderungen.

Der Lieferumfang umfasst eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen eleganten Touch verleiht. Mit einer Höhe von 900 mm ist er optimal für eine klare Sichtbarkeit und einfache Handhabung geeignet.

Der Pfosten hat einen Durchmesser von 102 mm und eine Wandstärke von 2,0 mm, was ihm eine solide Struktur verleiht. Seine runde Form und silberne Farbe fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein.

Absperrpfosten-Acero Flachkopf- (V2A) Ø 102 mm aus Edelstahl
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Wandstärke: 2 mm
  • Kappe aus Edelstahl

|
  • solider Absperrpfosten aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäudeecken, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)

Tipp:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte aus Aluminium, Ø 165 mm
Oberfläche:
geschliffen
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Kappe
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Ø:
102 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpfosten, Edelstahl-Absperrpoller, Edelstahl-Sperrpfosten, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,85*
€ 321,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 10,01*
Zubehör
Urbanus
ab € 25,18*
Zubehör
Urbanus
ab € 35,55*
Zubehör
Urbanus
EKO-M
ab € 22,14*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,91*
Zubehör
Pelox
ab € 41,88*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,37*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,29*
Zubehör
Urbanus
ab € 26,81*
Zubehör
Schake
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.