Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller 'SESAM Flachkopf' Ø 205 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Profilzylinder/ Schließung oben, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Poller -SESAM Flachkopf- Ø 205 mm, zum Aufdübeln (Art. 13138)
Modellbeispiel: Poller -SESAM Flachkopf- Ø 205 mm, zum Aufdübeln (Art. 13138)
Technische Ansicht: Poller -SESAM Flachkopf- Ø 205 mm aus Edelstahl, zum Aufdübeln (Art. 13138)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel mit PZ-Schließung oben:
Artikel-Nr.:
     328-13140
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527097270
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Der Poller wurde aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und anschließend geschliffen, um eine beeindruckende Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit zu bieten. Die Kappe besteht ebenfalls aus poliertem Edelstahl und verleiht dem Poller einen eleganten und professionellen Look.

Mit einer Höhe von 600 mm und einem Pfosten-Durchmesser von 205 mm ist dieser Poller nicht nur robust, sondern auch äußerst stabil. Die 2,0 mm dicke Wandstärke gewährleistet zusätzliche Sicherheit und sorgt dafür, dass dieser Poller auch unter anspruchsvollen Bedingungen standhält.

Der runde Pfosten in silberner Farbe fügt sich nahtlos in jedes Umfeld ein und verleiht Ihrem Bereich eine moderne Ästhetik.

  • Pfosten Ø: 205 mm
  • Höhe über Flur: 600 mm
  • Material Pfosten: Edelstahl, geschliffen
  • Material Kappe: Edelstahl, poliert
  • Wandstärke: 2 mm

|
  • solider Poller aus Edelstahl
  • fügt sich dekorativ ins Landschaftsbild oder ins Gebäudebild ein
  • für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
  • sperrt Bereiche für die Einfahrt von Fahrzeugen oder sichert z.B. Gebäude, Säulen oder Stützpfeiler vor Beschädigungen durch Fahrzeuge
|

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Verschiedenschließend, gleichschließend oder generalschließend auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Schließung:
mit Profilzylinder/ Schließung oben
Verschluss:
mit Verschluss
Bauart:
herausnehmbar
Material:
Edelstahl, geschliffen
Kappe Material:
Edelstahl, poliert
Höhe über Flur:
600 mm
Pfosten Ø:
205 mm
Wandstärke:
2,0 mm
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,96*
€ 864,57*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 903,36*
€ 958,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,76*
€ 1.239,35*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,97*
€ 1.141,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,59*
€ 1.133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,31*
€ 1.105,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,57*
€ 1.088,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,36*
€ 1.075,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 108,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 41,91*
Zubehör
Pelox
ab € 41,64*
Zubehör
Urbanus
ab € 8,42*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,99*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,34*
Zubehör
Schake
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.