Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Geländersystem
>
Pfosten für Geländersystem
>
Artikel
Drahtseilsystem ohne Handlauf, Flachkopf, 2 m, ohne Mittelpfosten (Achtung: wir empfehlen je 3 Meter Drahtseil min. einen Mittelpfosten!)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-13256-dge-2-00
Hersteller:
Urbanus
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527061097
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Pfosten für Geländersystem
Unser Drahtseilsystem aus Edelstahl ist die perfekte Lösung für eine moderne und stilvolle Geländergestaltung. Mit einem Drahtseil Durchmesser von 6 mm und einer Höhe über Flur von 900 mm über dem Flur bietet es nicht nur Sicherheit, sondern auch ein elegantes Erscheinungsbild. Die geschliffene Oberfläche und die robusten Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm sorgen für Langlebigkeit und Stabilität.
Material:
Edelstahl
(V2A)
Pfosten Ø: 76 mm
Höhe über Flur: 900 mm
Drahtseil Ø: 6 mm
Oberfläche: geschliffen
Allgemeine Hinweise:
als Anfangs- und Endpfosten sind wegen der Zugkraft nur Modelle zum Einbetonieren geeignet
um ein optisch einheitliches Bild bei Aufdübel-Lösungen zu erreichen, empfehlen wir als
Anfangs- und Endpfosten die Modelle zum Einbetonieren mit Aufdübel-Optik
jede Drahtseilgarnitur besteht aus 2 Seilen, die komplett durch alle Pfosten gefädelt und anschließend gespannt werden
Befestigungsbolzen und weiteres Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten
|
Wichtige Hinweise:
maximaler Pfostenabstand 3 m
maximale Drahtseillänge 10 m
Achtung:
Befestigungsbolzen nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen. Es werden je Mittelpfosten (zum Aufdübeln) 4 Befestigungsbolzen benötigt.
Unser Tipp:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Hinweis:
Oberfläche glasperlengestrahlt auf Anfrage gegen Aufpreis möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Anfangs- u. Endpfosten:
Flachkopf
Drahtseilgarnitur (Gesamtlänge):
2 m
Mittelpfosten:
ohne Mittelpfosten (Achtung: wir empfehlen je 3 Meter Drahtseil min. einen Mittelpfosten!)
Drahtseil Ø:
6 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Edelstahl (V2A)
Oberfläche:
geschliffen
Pfosten Ø:
76 mm
Befestigung:
zum Einbetonieren
Pfosten Anzahl:
2 Stück
... >
Geländersysteme
>
Edelstahl
>
13259 | Drahtseilsystem aus Edelstahl (V2A), ohne Handlauf mit Rund- oder Flachkopf
Weitere Suchbegriffe:
drahtseil 2m
,
drahtseil
,
Edelstahl-Geländersystem
,
Edelstahl-Drahtseilsystem
,
Edelstahl-Absperrungen
,
Urbanus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,79*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,30*
€ 453,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,97*
€ 412,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungs-Set
Urbanus
ab € 10,97*
Zubehör
Bodenhülse aus Aluminium, 61 mm
Urbanus
ab € 25,23*
Zubehör
Fußabdeckung für Edelstahl-Sperrpfosten, 61 mm
Urbanus
ab € 35,63*
Zubehör
Kettenöse aus Edelstahl | TP0791
Urbanus
EKO-M
ab € 22,10*
Zubehör
Oberflächenschutz für Edelstahl
Urbanus
ab € 41,77*
Zubehör
Polier- und Reinigungspaste für Edelstahl
Pelox
ab € 41,72*
Zubehör
Schäkel aus Edelstahl V2A
Urbanus
ab € 9,22*
Zubehör
Zierring, V2A, 61 mm
Urbanus
ab € 26,80*
Zubehör
Zubehör für Edelstahlpfosten, diverse, Absperrkette/Edelstahl,Ø 5mm/lfdm
Schake
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen