Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker, VPE 4 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schwerlastanker M16 x 138 mm (Art. 13642)
Modellbeispiel: Schwerlastanker M16 x 138 mm (Art. 13642)
Artikel-Nr.:
     328-13642
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106897
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße: M16
  • Länge: 138 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück

| |

Passend für:

  • Alpha 350
  • Alpha 450
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
138 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Durchmesser:
M16
Verpackungseinheit (VPE):
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schwerlastanker, Schwerlastdübel, mannus schranke, forstschranke, schwerlastanker m16, Erdbefestigung, Bodenmontage, Ankersatz, Bodenbefestigung, Lastanker, Anker, Bodenanker, Erdanker, Erdnagel, Wegesperre, Mannus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,04*
€ 101,77*
€ 4,95*
ab € 79,04*
€ 101,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,80*
€ 130,23*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,23*
€ 154,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,80*
€ 152,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,05*
€ 146,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,93*
€ 139,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,80*
€ 121,14
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 101,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.