Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 64 mm, ohne Verschluss, 1 Öse, feststehend (starr)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14198, 14197, 14196)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14198, 14197, 14196)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Einfaches und schnelles Umlegen
Artikel-Nr.:
     328-14196-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120169
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet dieser runde Pfosten aus feuerverzinktem Stahl die perfekte Lösung, um Bereiche abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Absperrpfosten wird mit einer Bodenplatte geliefert, die eine einfache und stabile Montage ermöglicht.

Der Pfosten ist mit einem Durchmesser von 64 mm robust und langlebig. Das Oberteil des Pfostens ist rot-weiß reflektierend, was für eine optimale Sichtbarkeit sorgt. Die Kappe besteht aus hochwertigem Edelstahl und rundet das moderne Design des Pfostens ab.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kappe: Edelstahl
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 64 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • Befestigung: zum Aufdübeln
    mit Bodenplatte
  • inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung

|
  • einfaches und schnelles Umlegen
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
|

Hinweis: Alle Modelle können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung:
Zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
1 Öse
Bauart:
feststehend (starr)
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kappe Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
64 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Absperrpoller, umlegbar, Ø, 64mm, feststehend, Ortsfest, Herausnehmbar, Heraushebbar, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 10,13*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 48,71*
Zubehör
Autasi
D
ab € 11,80*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,02*
Zubehör
Autasi
ab € 6,12*
Zubehör
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
Schake
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.