Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 76 mm, mit Bodenanker zum Einbetonieren, ohne Verschluss, 1 Öse, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 76 mm (vl. 14212-00, 14213-00, 14211-00)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 76 mm (vl. 14212-00, 14213-00, 14211-00)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Einfaches Ausheben
Artikel-Nr.:
     328-14211-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120589
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem robusten, feuerverzinkten Stahlmaterial bietet dieser Pfosten eine zuverlässige Lösung für den langfristigen Einsatz.

Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm ist einfach zu installieren und kann entweder feststehend oder herausnehmbar sein, je nach Ihren individuellen Anforderungen.
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet dieser Absperrpfosten eine optimale Sichtbarkeit und trägt so zur Sicherheit in Ihrem Bereich bei. Das Oberteil ist in auffälligem rot-weiß reflektierendem Design gehalten, um die Aufmerksamkeit zu erregen und die Sichtbarkeit zu erhöhen.

Dank des hochwertigen Stahlmaterials und der Feuerverzinkung ist der Pfosten korrosionsbeständig und hält den Belastungen des Alltags stand.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten: Ø 76 mm
  • Farbe: Oberteil rot/weiß reflektierend
  • Gewicht: 12,5 kg
  • inkl. Montageanleitung

|
  • Vermeidung jeder Stolpergefahr durch automatisches schließen der Bodenöffnung
  • keine Verschmutzung der Rohröffnung
  • Festsetzen des Rohres im Bodenteil nicht möglich, da punktförmig gelagert
  • Wasser kann ablaufen, kleine Fremdkörper fallen durch
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
|

Hinweis: Alle Modelle können mit Ösen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenanker zum Einbetonieren
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Öse:
1 Öse
Bauart:
feststehend
Lieferumfang:
inkl. Montageanleitung
Pfosten Form:
rund
Gewicht:
12,5 kg
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Rausnehmbar, Raushebbar, schwer, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-C
ab € 22,94*
Zubehör
Schake
ab € 10,13*
Zubehör
Autasi
BH-C
ab € 52,99*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,02*
Zubehör
Autasi
ab € 6,12*
Zubehör
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
Schake
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.