Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 76 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Dreikant/ Schließung oben, ohne Öse, herausnehmbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-14213-00
Hersteller:
Autasi
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527120657
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem robusten, feuerverzinkten Stahlmaterial bietet dieser Pfosten eine zuverlässige Lösung für den langfristigen Einsatz.
Der runde Pfosten mit einem Durchmesser von 76 mm ist einfach zu installieren und kann entweder feststehend oder herausnehmbar sein, je nach Ihren individuellen Anforderungen.
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden bietet dieser Absperrpfosten eine optimale Sichtbarkeit und trägt so zur Sicherheit in Ihrem Bereich bei. Das Oberteil ist in auffälligem rot-weiß reflektierendem Design gehalten, um die Aufmerksamkeit zu erregen und die Sichtbarkeit zu erhöhen.
Dank des hochwertigen Stahlmaterials und der Feuerverzinkung ist der Pfosten korrosionsbeständig und hält den Belastungen des Alltags stand.
Material: Stahl,
feuerverzinkt
Höhe über Flur: 900 mm
Pfosten: Ø 76 mm
Farbe: Oberteil rot/weiß reflektierend
Gewicht: 12,5 kg
inkl. Montageanleitung
|
Vermeidung jeder Stolpergefahr durch automatisches schließen der Bodenöffnung
keine Verschmutzung der Rohröffnung
Festsetzen des Rohres im Bodenteil nicht möglich, da punktförmig gelagert
Wasser kann ablaufen, kleine Fremdkörper fallen durch
kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
|
Hinweis:
Alle Modelle können mit Ösen ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel DIN 3222 | inkl. Montageanleitung
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung oben
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Form:
rund
Gewicht:
12,5 kg
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
... >
Absperrpfosten
>
Stahl
>
14211 | Absperrpfosten -Steel Line- Ø 76 mm aus Stahl, zum Einbetonieren, herausnehmbar oder feststehend
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten herausnehmbar dreikant
,
absperrpfosten herausnehmbar
,
absperrpfosten
,
Rausnehmbar
,
Raushebbar
,
schwer
,
Autasi
,
Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe für Bodenhülse, feuerverzinkt
Autasi
K-C
ab € 22,85*
Zubehör
Absperrkette beschichtet, Meterware (Preis pro Meter)
Schake
ab € 10,09*
Zubehör
Bodenhülse, extra
Autasi
BH-C
ab € 52,74*
Zubehör
Dreikantschlüssel für Stahlpoller, mit Schüsselring
Autasi
FSCH
ab € 6,02*
Zubehör
Ersatz-Schlüssel für Sicherheitsschloss
Autasi
ab € 6,12*
Zubehör
Notglieder, rot
Schake
ab € 0,99*
Zubehör
S-Haken, rot, 10 Stk.
Schake
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen