Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line Centro' Ø 76 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, mit Dreikant/ Schließung oben, 1 Öse, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line Centro- Ø 76 mm (vl. 14262-00, 14245-00, 14260-00)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line Centro- Ø 76 mm (vl. 14262-00, 14245-00, 14260-00)
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Heraushebbar vl. 14245-00, 14256-00
Modellbeispiele: Feststehendvl. 14259-00, 14260-00
Modellbeispiele: Umlegbar 14261-00, 14262-00
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14256-01
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527122774
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der runde Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 76 mm und einer Wandstärke von 3 mm ist er äußerst robust und langlebig.

Der Absperrpfosten ist mit einer angeschweißten Stahlkappe ausgestattet, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Das Oberteil des Pfostens ist rot-weiß reflektierend, was für eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit sorgt.

Der Lieferumfang des Produkts umfasst eine Montageanleitung, die Ihnen bei der einfachen und schnellen Installation hilft.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • mit angeschweißter Stahlkappe
  • inkl. Montageanleitung

|
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • mit passender Absperrkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Stahlpoller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel DIN 3222 | inkl. Montageanleitung
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant/ Schließung oben
Öse:
1 Öse
Bauart:
herausnehmbar
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Ausstattung:
mit angeschweißter Stahlkappe
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Absperrpoller, Centro-Stahlpoller, Umlegbar, Herausnehmbar, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,58*
€ 302,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-C
ab € 22,97*
Zubehör
Schake
ab € 10,11*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 49,01*
Zubehör
Autasi
BH-C
ab € 52,92*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,02*
Zubehör
Autasi
ab € 6,11*
Zubehör
Schake
ab € 0,98*
Zubehör
Schake
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.