Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line Centro' Ø 76 mm, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, vorgerüstet für Profilhalbzylinder/ Schließung oben, ohne Öse, herausnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line Centro- Ø 76 mm (vl. 14262-00, 14245-00, 14260-00)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line Centro- Ø 76 mm (vl. 14262-00, 14245-00, 14260-00)
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Heraushebbar vl. 14245-00, 14256-00
Modellbeispiele: Feststehendvl. 14259-00, 14260-00
Modellbeispiele: Umlegbar 14261-00, 14262-00
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-14257-00
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527122804
Suchbegriffe:
Absperrpoller
Absperrpfosten
Centro-Stahlpoller
Umlegbar
Der runde Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden ist aus hochwertigem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Mit einem Durchmesser von 76 mm und einer Wandstärke von 3 mm ist er äußerst robust und langlebig.

Der Absperrpfosten ist mit einer angeschweißten Stahlkappe ausgestattet, die für zusätzliche Stabilität sorgt. Das Oberteil des Pfostens ist rot-weiß reflektierend, was für eine optimale Sichtbarkeit und Sicherheit sorgt.

Der Lieferumfang des Produkts umfasst eine Montageanleitung, die Ihnen bei der einfachen und schnellen Installation hilft.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • mit angeschweißter Stahlkappe
  • inkl. Montageanleitung

|
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • mit passender Absperrkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Stahlpoller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Verschluss:
vorgerüstet
Schließung:
vorgerüstet für Profilhalbzylinder/ Schließung oben
Öse:
ohne Öse
Bauart:
herausnehmbar
Lieferumfang:
inkl. Montageanleitung
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Ausstattung:
mit angeschweißter Stahlkappe
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Herausnehmbar, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,69*
€ 312,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,47*
€ 227,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-C
ab € 22,97*
Zubehör
Schake
ab € 10,11*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 49,01*
Zubehör
Autasi
BH-C
ab € 52,92*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,02*
Zubehör
Autasi
ab € 6,11*
Zubehör
Schake
ab € 0,98*
Zubehör
Schake
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.