Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schäkel aus Stahl (verzinkt und geschmiedet), Gliederstärke 8 mm (Art. 14368)
Modellbeispiel: Schäkel aus Stahl (verzinkt und geschmiedet), Gliederstärke 8 mm (Art. 14368)
Artikel-Nr.:
     328-14368
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126505
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
  • Material: Stahl, geschmiedet/feuerverzinkt
  • Gliederstärke: 8 mm
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Form: gerade

|
  • zum Verbinden von zwei Kettenenden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazitgrau
Form:
gerade
Gliederstärke:
8 mm
Material:
Stahl, geschmiedet/feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kettenverbinder, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 163,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.