Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette 'Nostalgie'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrkette -Nostalgie- Gliederstärke 8 mm, anthrazitgrau (Art. 14362)
Modellbeispiel: Absperrkette -Nostalgie- Gliederstärke 8 mm, anthrazitgrau (Art. 14362)
Artikel-Nr.:
     328-14362
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126420
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette stahl
absperrkette
absperrkette grau
  • Gliederstärke: 8 mm, Vierkant
  • Gliederlänge: 80 mm
  • Gliederbreite: 36 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Farbe: anthrazitgrau
  • Verpackungseinheit (VPE): 5 m

|
  • mehrere Verpackungseinheiten lassen sich miteinander kombinieren, da die Kettenglieder unverschweißt sind
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazitgrau
Gliederbreite:
36 mm
Gliederlänge:
80 mm
Gliederstärke:
8 mm, Vierkant
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Verpackungseinheit (VPE):
5 m
Weitere Suchbegriffe: Nostalgiekette, Sperrkette, Autasi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,60*
€ 242,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.