Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Achtung Kinder, 500 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Achtung Kinder. Art. 14753/14754
Modellbeispiel: Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Achtung Kinder. Art. 14753/14754
Artikel-Nr.:
     328-14753
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527503870
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Kinderhinweisschild
Kinderschild
Kinderhinweiszeichen
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: mehrfarbig

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
500 x 750 mm
Material:
Aluminium, 2 mm
Piktogramm:
mehrfarbig
Grundfarbe:
weiß lackiert
Textfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 58,95*
Zubehör
Schake
ab € 16,05*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,10*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,72*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,18*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.