Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Fahr vorsichtig Danke!, 500 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Fahr vorsichtig Danke!, Art. 14759/14760
Modellbeispiel: Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Fahr vorsichtig Danke!, Art. 14759/14760
Artikel-Nr.:
     328-14759
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527504006
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Kinderhinweisschild
Kinderschild
Kinderhinweiszeichen
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: mehrfarbig

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
500 x 750 mm
Material:
Aluminium, 2 mm
Piktogramm:
mehrfarbig
Grundfarbe:
weiß lackiert
Textfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,43*
€ 159,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,64*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,01*
Zubehör
Schake
ab € 15,98*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,74*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,36*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,26*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,16*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.