Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Gas weg Kindergarten, 500 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Gas weg Kindergarten, Art. 14761/14762
Modellbeispiel: Kinderhinweisschild/Verkehrszeichen Gas weg Kindergarten, Art. 14761/14762
Artikel-Nr.:
     328-14761
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527504051
Suchbegriffe:
Verkehrsschild
Kinderhinweisschild
Kinderschild
Kinderhinweiszeichen
  • Material: Aluminium, 2 mm
  • Grund: weiß lackiert
  • Text: schwarz
  • Piktogramm: mehrfarbig

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
500 x 750 mm
Material:
Aluminium, 2 mm
Piktogramm:
mehrfarbig
Grundfarbe:
weiß lackiert
Textfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 59,00*
Zubehör
Schake
ab € 16,01*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,75*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,12*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 15,73*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 45,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 4,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,22*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.